Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.1250 pulg.
- Longitud total14.0000 pulg.
- Ancho general14.0000 pulg.
- Grosor de la rueda1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Número de grano30
- Dureza de la ruedaS
Descripción general
- El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
- Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
- Eje abierto de 20 mm para facilitar el montaje
- Diseñado para sierras a gas de alta velocidad
- Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general