Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.1000 pulg.
- Longitud total16.0000 pulg.
- Ancho general16.0000 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Número de grano36
- Dureza de la ruedaP
Descripción general
Descripción del fabricante
TIGRE DE 57087 16" X 3/32" AO TIPO 1 GRANDE
- El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
- Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
- Eje abierto de 1 pulgada para un montaje sencillo
- Diseñado para sierras de corte de metal
- Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad