Motion
58028
Rueda de corte - Tipo 1, 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor de rueda, grano 24 , grado U, 5500 rpm
Artículo MI #11006896
No. Fabricante 58028
Precio29.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Tipo 1, 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor de rueda, grano 24 , grado U, 5500 rpm
Artículo MI #11006896
No. Fabricante 58028
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
Su precio$29.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Diámetro total
    14.0000 pulg.
  • Altura total
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    14.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    U
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382580285
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte grande
  • Compensación de herramientas
    Sierra de gas
  • UPC_NO
    012382580285
  • Dureza de la rueda
    U
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
RIEL CIRCO TIGRE TIPO 1 DE 58028 14" X 1/8"
  • Diseñado específicamente para el corte de rieles de alto rendimiento
  • El grano de alúmina de circonio afilado y duradero mantiene un alto rendimiento de corte durante toda la vida útil de la rueda
  • Mayor vida útil de la rueda en aplicaciones de trabajo pesado
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • Eje abierto de 1 pulgada pulido en metal para un montaje rápido y fácil en sierras de riel a gas e hidráulicas
  • Molde integrado en la papel secante para un montaje sencillo en sierras a gas de alta velocidad
  • Específicamente diseñado para aceros aleados difíciles de amolar utilizados en aplicaciones ferroviarias modernas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo