Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Diámetro total16.0000 pulg.
- Altura total0.1250 pulg.
- Longitud total16.0000 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Ancho general16.0000 pulg.
- Wheel Diameter16.0000 pulg.
- Wheel Thickness1/8 pulg.
Details
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- GradoU
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382580292
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.4800 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte grande
- Compensación de herramientasSierra de gas
- UPC_NO012382580292
- Dureza de la ruedaU
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
Descripción del fabricante
RIEL CIRCO TIGRE TIPO 1 DE 58029 16" X 1/8"
- Diseñado específicamente para el corte de rieles de alto rendimiento
- El grano de alúmina de circonio afilado y duradero mantiene un alto rendimiento de corte durante toda la vida útil de la rueda
- Mayor vida útil de la rueda en aplicaciones de trabajo pesado
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- Eje abierto de 1 pulgada pulido en metal para un montaje rápido y fácil en sierras de riel a gas e hidráulicas
- Molde integrado en la papel secante para un montaje sencillo en sierras a gas de alta velocidad
- Específicamente diseñado para aceros aleados difíciles de amolar utilizados en aplicaciones ferroviarias modernas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad