Motion
57097
Artículo MI #11006898
No. Fabricante 57097
Precio71.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #11006898
No. Fabricante 57097
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
Precio71.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    20.0000 pulg.
  • Ancho general
    20.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    30
  • Dureza de la rueda
    R

Descripción general

Descripción del fabricante
TIGRE DE 57097 20" X 1/8" AO TIPO 1 GRANDE C
  • El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
  • Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
  • Eje abierto de 1 pulgada para un montaje sencillo
  • Diseñado para sierras fijas de metal
  • Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo