Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.6000 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Número de grano30
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
Descripción del fabricante
PI MECANIZADO DE TIGRE DE 58066 4-1/2" X 3/32"
- Diseñado para ajustarse: Tiger Mech alcanza la cuenta sin ensanchar el bisel
- Rendimiento optimizado: diseñado específicamente para rectificar arranques y paradas en biseles J y K
- Vida y corte superiores: una mezcla de alúmina de circonio y granos de cerámica muerde la perla rápidamente, mientras que la fuerte unión proporciona una larga vida útil de la rueda
- El buje metálico pequeño con tuerca de 5/8" - 11 reduce el fresado de la pieza de trabajo y permite un 30 % más de superficie utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off de un buje estándar
- Diseñado para su uso en amoladoras en ángulo recto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad