Motion
58068
Artículo MI #11006938
No. Fabricante 58068
Precio26.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #11006938
No. Fabricante 58068
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
Precio26.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.9500 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Número de grano
    30
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
PIPELI MECANIZADO DE TIGRE DE 58068 7" X 3/32"
  • Diseñado para ajustarse: Tiger Mech alcanza la cuenta sin ensanchar el bisel
  • Rendimiento optimizado: diseñado específicamente para rectificar arranques y paradas en biseles J y K
  • Vida y corte superiores: una mezcla de alúmina de circonio y granos de cerámica muerde la perla rápidamente, mientras que la fuerte unión proporciona una larga vida útil de la rueda
  • El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • Diseñado para su uso en amoladoras en ángulo recto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"