Motion
58129
Artículo MI #11006941
No. Fabricante 58129
Precio9.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #11006941
No. Fabricante 58129
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
Precio9.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.4500 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    24
  • Dureza de la rueda
    R

Descripción general

Descripción del fabricante
58129 6" X 1/4" INOX TIGRE TIPO 27 ESMERILADO
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y una tasa de corte agresiva elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan una tasa de corte suave y un rendimiento constante
  • Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
  • Avanzado 2
  • La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
  • Ideal para usar en acero inoxidable y metales difíciles de amolar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"