Motion
58335
Artículo MI #11006942
No. Fabricante 58335
Precio12.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #11006942
No. Fabricante 58335
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
Precio12.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.4000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    24
  • Dureza de la rueda
    R

Descripción general

Descripción del fabricante
58335 4" X 1/4" TIPO CERÁMICA DE TIGRE 27 GR
  • La nueva tecnología de grano cerámico aumenta la tasa de corte mientras se trabaja a temperaturas más frías para una mayor eficiencia
  • La vida útil de las ruedas, líder en la industria, reduce los cambios y una tasa de corte agresiva elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • El diseño patentado de fibra de vidrio absorbe la vibración y mejora la retroalimentación para una mejor experiencia del operador
  • Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
  • Avanzado 2
  • La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"