Motion
5642
Motor HVACR conmutado electrónicamente - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja OPAO, 50/60 Hz, base 1075 rpm
Artículo MI #11013060
No. Fabricante 5642
Precio679.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVACR conmutado electrónicamente - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja OPAO, 50/60 Hz, base 1075 rpm
Artículo MI #11013060
No. Fabricante 5642
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
Su precio$679.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • Tipo de envolvente
    OPAO
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382132422
  • Modelo
    M055TZF0093015B
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    10
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382132422

Descripción general

Descripción del fabricante
5642 FHP, 3/4 HP, 10P, 48Y 60 Y 50, 115/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo