Motion
6653
Motor HVACR conmutado electrónicamente - 1 hp, 1200 rpm, 48Y fotogramas, 50/60 Hz, base de 1075 rpm
Artículo MI #11013068
No. Fabricante 6653
Precio893.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVACR conmutado electrónicamente - 1 hp, 1200 rpm, 48Y fotogramas, 50/60 Hz, base de 1075 rpm
Artículo MI #11013068
No. Fabricante 6653
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
Precio893.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382132606
  • Modelo
    M055TZH0095015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Postes del motor
    10
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382132606

Descripción general

Descripción del fabricante
6653 FHP, 1 HP, 10P, 48Y 60 Y 50, 115/20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo