Motion
5563EOR
Motor HVACR conmutado electrónicamente - 1/3 hp / 1/5 hp, 1145 rpm, monofásico, 208 V, bastidor 48Y , caja TEAO, 50/60 Hz, base 500 rpm - 1075 rpm
Artículo MI #11013083
No. Fabricante 5563EOR
Precio528.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVACR conmutado electrónicamente - 1/3 hp / 1/5 hp, 1145 rpm, monofásico, 208 V, bastidor 48Y , caja TEAO, 50/60 Hz, base 500 rpm - 1075 rpm
Artículo MI #11013083
No. Fabricante 5563EOR
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
Su precio$528.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • RPM base
    500 rpm - 1075 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382137236
  • Modelo
    M055ESL1240012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV / 1/5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    10
  • Tensión de alimentación del motor
    208 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1145 rpm
  • UPC_NO
    786382137236

Descripción general

Descripción del fabricante
5563EOR FHP, 1/3 / 1/5 HP, 10P, 48Y 60 Y 5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo