Motion
8D150P3CB
Motor 841 Plus® de uso general - 150 hp, 460 V, bastidor 447T , 60 Hz, base 1190 rpm
Artículo MI #11013094
No. Fabricante 8D150P3CB
Precio32,454.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor 841 Plus® de uso general - 150 hp, 460 V, bastidor 447T , 60 Hz, base 1190 rpm
Artículo MI #11013094
No. Fabricante 8D150P3CB
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
Precio32,454.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447T
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1890 lb

Detalles

  • RPM base
    1190 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134976
  • Modelo
    GK35
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382134976

Descripción general

Descripción del fabricante
8D150P3CB CE, 150 HP, 6P, 447T 60, 460 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"