Motion
8D75P2CB
Motor 841 Plus® de uso general - 75 hp, 460 V, bastidor 365T , 60 Hz, base 1785 rpm
Artículo MI #11013103
No. Fabricante 8D75P2CB
Precio12,363.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor 841 Plus® de uso general - 75 hp, 460 V, bastidor 365T , 60 Hz, base 1785 rpm
Artículo MI #11013103
No. Fabricante 8D75P2CB
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
Su precio$12,363.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    365T
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    750 lb

Detalles

  • RPM base
    1785 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134525
  • Modelo
    GD56
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1785 rpm
  • UPC_NO
    786382134525

Descripción general

Descripción del fabricante
8D75P2CB CE, 75 HP, 4P, 365T 60, 460 V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"