Motion
ASB604
Motor de piscina y spa de potencia fraccional - 2-1/2 hp, 230 V, 56Y fotogramas, 60 Hz, base de 3450 rpm
Artículo MI #11013147
No. Fabricante ASB604
Precio360.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de piscina y spa de potencia fraccional - 2-1/2 hp, 230 V, 56Y fotogramas, 60 Hz, base de 3450 rpm
Artículo MI #11013147
No. Fabricante ASB604
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
Precio360.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382120191
  • Modelo
    K063EDJ5288013J
  • Caballos de fuerza del motor
    2-1/2 CV
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382120191

Descripción general

Descripción del fabricante
ASB604 FHP, 2 1/2 HP, 2P, 56Y 60, 230 V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"