Motion
CD125P3G
Motor Corro-Duty - 125 hp, 575 V, bastidor 445T , 60 Hz, base 1190 rpm
Artículo MI #11013152
No. Fabricante CD125P3G
Precio25,798.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor Corro-Duty - 125 hp, 575 V, bastidor 445T , 60 Hz, base 1190 rpm
Artículo MI #11013152
No. Fabricante CD125P3G
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
Precio25,798.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    445T
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1620 lb

Detalles

  • RPM base
    1190 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382133467
  • Modelo
    GJ68
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382133467

Descripción general

Descripción del fabricante
CD125P3G TCE, 125 HP, 6P, 445T 60, 575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo