Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor447T
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso1890 lb
Detalles
- RPM base990 rpm
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382134778
- ModeloGK19
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Postes del motor6
- Tipo de productoMotores de uso general
- UPC_NO786382134778