Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor447T
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso1860 lb
Detalles
- RPM base1485 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382134730
- ModeloGK15
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1790 rpm
- UPC_NO786382134730