Motion
CD25P2E
Motor Corro-Duty - 25 hp, 1775 rpm, 3 f, 460 V, 284T bastidores, caja TEFC, 50/60 Hz, base 1475 rpm
Artículo MI #11013163
No. Fabricante CD25P2E
Precio3,363.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor Corro-Duty - 25 hp, 1775 rpm, 3 f, 460 V, 284T bastidores, caja TEFC, 50/60 Hz, base 1475 rpm
Artículo MI #11013163
No. Fabricante CD25P2E
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
Precio3,363.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    360 lb

Detalles

  • RPM base
    1475 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134075
  • Modelo
    GL78
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1775 rpm
  • UPC_NO
    786382134075

Descripción general

Descripción del fabricante
CD25P2E TCE, 25 HP, 4P, 284T 60 Y 50, 23

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"