Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324T
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso540 lb
Detalles
- RPM base975 rpm
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382134341
- ModeloGL85
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Postes del motor6
- Tipo de productoMotores de uso general
- UPC_NO786382134341