Motion
CD30P1ES
Motor Corro-Duty - 30 hp, bastidor 286TS , 50/60 Hz, base 2950 rpm
Artículo MI #11013165
No. Fabricante CD30P1ES
Precio5,005.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor Corro-Duty - 30 hp, bastidor 286TS , 50/60 Hz, base 2950 rpm
Artículo MI #11013165
No. Fabricante CD30P1ES
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
Precio5,005.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286TS
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    325 lb

Detalles

  • RPM base
    2950 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134358
  • Modelo
    GL86
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Postes del motor
    2
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382134358

Descripción general

Descripción del fabricante
CD30P1ES TCE, 30 HP, 2P, 286TS 60 Y 50,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"