Motion
CD30P2E
Motor Corro-Duty - 30 hp, 1775 rpm, 3 f, 460 V, 286T bastidores, caja TEFC, 50/60 Hz, base 1470 rpm
Artículo MI #11013166
No. Fabricante CD30P2E
Precio3,328.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor Corro-Duty - 30 hp, 1775 rpm, 3 f, 460 V, 286T bastidores, caja TEFC, 50/60 Hz, base 1470 rpm
Artículo MI #11013166
No. Fabricante CD30P2E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,328.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    370 lb

Detalles

  • RPM base
    1470 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134082
  • Modelo
    GL79
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1775 rpm
  • UPC_NO
    786382134082

Descripción general

Descripción del fabricante
CD30P2E TCE, 30 HP, 4P, 286T 60 Y 50, 23

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good