Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326T
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso565 lb
Detalles
- RPM base975 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382134365
- ModeloGL87
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncronoDe 1180 a 975 rpm
- UPC_NO786382134365