Motion
CD40P2E
Motor Corro-Duty - 40 hp, bastidor 324T , 50/60 Hz, base 1475 rpm
Artículo MI #11013169
No. Fabricante CD40P2E
Precio5,721.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor Corro-Duty - 40 hp, bastidor 324T , 50/60 Hz, base 1475 rpm
Artículo MI #11013169
No. Fabricante CD40P2E
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
Precio5,721.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    505 lb

Detalles

  • RPM base
    1475 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134099
  • Modelo
    GL80
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382134099

Descripción general

Descripción del fabricante
CD40P2E TCE, 40 HP, 4P, 324T 60 Y 50, 23

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good