Motion
CD40P3E
Motor Corro-Duty - 40 hp, bastidor 364T , 50/60 Hz, base 985 rpm
Artículo MI #11013170
No. Fabricante CD40P3E
Precio9,138.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor Corro-Duty - 40 hp, bastidor 364T , 50/60 Hz, base 985 rpm
Artículo MI #11013170
No. Fabricante CD40P3E
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
Precio9,138.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364T
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    690 lb

Detalles

  • RPM base
    985 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134389
  • Modelo
    GL89
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Postes del motor
    6
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382134389

Descripción general

Descripción del fabricante
CD40P3E TCE, 40 HP, 6P, 364T 60 Y 50, 23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"