Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326T
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso590 lb
Detalles
- RPM base1475 rpm
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382134105
- ModeloGL81
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Postes del motor4
- Tipo de productoMotores de uso general
- UPC_NO786382134105