Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365T
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso730 lb
Detalles
- RPM base985 rpm
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382134402
- ModeloGL91
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Postes del motor6
- Tipo de productoMotores de uso general
- UPC_NO786382134402