Motion
CD75P2E
Motor Corro-Duty - 75 hp, bastidor 365T , 50/60 Hz, base 1480 rpm
Artículo MI #11013175
No. Fabricante CD75P2E
Precio12,132.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor Corro-Duty - 75 hp, bastidor 365T , 50/60 Hz, base 1480 rpm
Artículo MI #11013175
No. Fabricante CD75P2E
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
Precio12,132.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    365T
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    750 lb

Detalles

  • RPM base
    1480 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134129
  • Modelo
    GL83
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382134129

Descripción general

Descripción del fabricante
CD75P2E TCE, 75 HP, 4P, 365T 60 Y 50, 23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo