Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254TP
- Peso395 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio de Corro
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382133917
- ModeloFU27
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382133917