Motion
CHT30V2GLF
Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 286TPA , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje vertical, resistencia a la corrosión
Artículo MI #11013189
No. Fabricante CHT30V2GLF
Precio14,483.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 286TPA , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje vertical, resistencia a la corrosión
Artículo MI #11013189
No. Fabricante CHT30V2GLF
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
Precio14,483.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286TPA
  • Peso
    520 lb

Detalles

  • RPM base
    1775 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio de Corro
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382133962
  • Modelo
    HB68
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382133962

Descripción general

Descripción del fabricante
CHT30V2GLF TUCI, 30 HP, 4P, 286TPA 60, 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"