Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor254T
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete44.4 pies-libras
- Peso325 lb
Details
- RPM base1775 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa41 A
- Eficiencia a plena carga92.4 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida41 A
- ModeloGM12
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6209-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382136536
Descripción general
Descripción del fabricante
CVW15V2H6 CTNI, 15 HP, 4P, 254T 60, 200