Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284T
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso380 lb
Detalles
- RPM base1775 rpm
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382136680
- ModeloGM18
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- UPC_NO786382136680