Motion
CVW3V2B6
Motor de torre de refrigeración - 3 hp, 230/460 V, bastidor 182T , 60 Hz, base 1770 rpm
Artículo MI #11013209
No. Fabricante CVW3V2B6
Precio2,061.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de refrigeración - 3 hp, 230/460 V, bastidor 182T , 60 Hz, base 1770 rpm
Artículo MI #11013209
No. Fabricante CVW3V2B6
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
Precio2,061.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    130 lb

Detalles

  • RPM base
    1770 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382136963
  • Modelo
    GM01
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382136963

Descripción general

Descripción del fabricante
CVW3V2B6 CTNI, 3 HP, 4P, 182T 60, 230/46

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"