Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326T
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso605 lb
Detalles
- RPM base1780 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135416
- ModeloGM24
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382135416