Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365T
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso910 lb
Detalles
- RPM base1190 rpm
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135331
- ModeloGM27
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- UPC_NO786382135331