Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso100 lb
Detalles
- RPM base1760 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382140540
- ModeloHK77
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382140540