Motion
CVW5V2H6
Motor de la torre de enfriamiento - 5 hp, armazón de 184T, 60 Hz, base de 1760 rpm
Artículo MI #11013216
No. Fabricante CVW5V2H6
Precio2,251.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento - 5 hp, armazón de 184T, 60 Hz, base de 1760 rpm
Artículo MI #11013216
No. Fabricante CVW5V2H6
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
Precio2,251.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    130 lb

Detalles

  • RPM base
    1760 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382136970
  • Modelo
    GM03
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382136970

Descripción general

Descripción del fabricante
CVW5V2H6 CTNI, 5 HP, 4P, 184T 60, 200 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"