Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364T
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso740 lb
Detalles
- RPM base1785 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135300
- ModeloGM26
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382135300