Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365T
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso910 lb
Detalles
- RPM base1785 rpm
- Tipo de envolventeTEAO
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135317
- ModeloGM28
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1785 rpm
- UPC_NO786382135317