Motion
CVWG20V2B6
Motor de torre de refrigeración - 20 hp, 1800 rpm, 230/460 V, bastidor 256T , 60 Hz, base 1775 rpm
Artículo MI #11013225
No. Fabricante CVWG20V2B6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de refrigeración - 20 hp, 1800 rpm, 230/460 V, bastidor 256T , 60 Hz, base 1775 rpm
Artículo MI #11013225
No. Fabricante CVWG20V2B6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Peso
    305 lb

Detalles

  • RPM base
    1775 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382138509
  • Modelo
    HJ97
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CVWG20V2B6 CTNI, 20 HP, 4P, 256T 60, 230

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo