Motion
CVWG5V2B6
Motor de torre de refrigeración - 5 hp, 1800 rpm, 230/460 V, bastidor 184T , 60 Hz, base 1760 rpm
Artículo MI #11013230
No. Fabricante CVWG5V2B6
Precio2,699.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de refrigeración - 5 hp, 1800 rpm, 230/460 V, bastidor 184T , 60 Hz, base 1760 rpm
Artículo MI #11013230
No. Fabricante CVWG5V2B6
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
Precio2,699.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    110 lb

Detalles

  • RPM base
    1760 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382138462
  • Modelo
    HJ93
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382138462

Descripción general

Descripción del fabricante
CVWG5V2B6 CTNI, 5 HP, 4P, 184T 60, 230/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo