Motion
CW10V2E2
Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 fases, 200/400//230/460 V, armazón de 215T, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, 1465 rpm, base de 1770 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #11013234
No. Fabricante CW10V2E2
Precio2,788.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 fases, 200/400//230/460 V, armazón de 215T, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, 1465 rpm, base de 1770 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #11013234
No. Fabricante CW10V2E2
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
Su precio$2,788.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    29.7 pies-libras
  • Peso
    180 lb

Detalles

  • RPM base
    1465 rpm - 1770 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.8A, 14.9A, 25.7A, 29.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    12.8 A, 14.9 A, 25.7 A, 29.7 A
  • Modelo
    GM46
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382136178

Descripción general

Descripción del fabricante
CW10V2E2 TCI, 10 HP, 4P, 215T 60 Y 50, 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"