Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete29.7 pies-libras
- Peso180 lb
Detalles
- RPM base1770 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa29.3 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida29.3 A
- ModeloGM45
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382136161