Motion
CW20V2E2
Motor de torre de refrigeración - 20 hp, 1775 rpm, 3 f, 230 V, bastidor 256T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1470 rpm
Artículo MI #11013238
No. Fabricante CW20V2E2
Precio4,386.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de refrigeración - 20 hp, 1775 rpm, 3 f, 230 V, bastidor 256T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1470 rpm
Artículo MI #11013238
No. Fabricante CW20V2E2
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
Precio4,386.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Peso
    300 lb

Detalles

  • RPM base
    1470 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382136000
  • Modelo
    GM54
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1775 rpm
  • UPC_NO
    786382136000

Descripción general

Descripción del fabricante
CW20V2E2 TCI, 20 HP, 4P, 256T 60 Y 50, 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo