Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284T
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso380 lb
Detalles
- RPM base1475 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382134877
- ModeloGM57
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1775 rpm
- UPC_NO786382134877