Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete6 pies-libras
- Peso80 lb
Detalles
- RPM base1435 rpm - 1745 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.7A, 3A, 5.3A, 6.1 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida2.7 A, 3 A, 5.3 A, 6.1 A
- ModeloGM32
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor200/400//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382136314