Motion
CW30V2E2
Motor de la torre de enfriamiento - 30 hp, armazón de 286T, 50/60 Hz, base de 1470 rpm
Artículo MI #11013244
No. Fabricante CW30V2E2
Precio6,287.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento - 30 hp, armazón de 286T, 50/60 Hz, base de 1470 rpm
Artículo MI #11013244
No. Fabricante CW30V2E2
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
Precio6,287.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    410 lb

Detalles

  • RPM base
    1470 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382136857
  • Modelo
    GM59
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382136857

Descripción general

Descripción del fabricante
CW30V2E2 TCI, 30 HP, 4P, 286T 60 Y 50, 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo