Motion
CW40V2E2
Motor de la torre de enfriamiento - 40 hp, armazón de 324T, 50/60 Hz, base de 1475 rpm
Artículo MI #11013246
No. Fabricante CW40V2E2
Precio9,527.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento - 40 hp, armazón de 324T, 50/60 Hz, base de 1475 rpm
Artículo MI #11013246
No. Fabricante CW40V2E2
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
Precio9,527.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    600 lb

Detalles

  • RPM base
    1475 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382135263
  • Modelo
    GM61
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382135263

Descripción general

Descripción del fabricante
CW40V2E2 TCI, 40 HP, 4P, 324T 60 Y 50, 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"