Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326T
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso625 lb
Detalles
- RPM base1475 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135287
- ModeloGM63
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1780 rpm
- UPC_NO786382135287