Motion
CW5V3E2
Motor de torre de refrigeración - 5 hp, 230 V, bastidor 215T , 50/60 Hz, base 970 rpm
Artículo MI #11013250
No. Fabricante CW5V3E2
Precio3,637.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de refrigeración - 5 hp, 230 V, bastidor 215T , 50/60 Hz, base 970 rpm
Artículo MI #11013250
No. Fabricante CW5V3E2
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
Precio3,637.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    180 lb

Detalles

  • RPM base
    970 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382136154
  • Modelo
    GM44
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382136154

Descripción general

Descripción del fabricante
CW5V3E2 TCI, 5 HP, 6P, 215T 60 Y 50, 230

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo